Produktinformationen von Baupunkt-Hain |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 415-1261-54 Herst.-Nr.: 1261-54 EAN: 4030913010700 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - TRISTEP 320
- Druckknopfleiste
- Leibhöhenregulierung mit breiten Klettverschlüssen
- Bundgurt mit Schnalle
- 2 doppelte Werkzeug/Kleinteiltaschen vorn und hinten
- 2 Oberschenkeltaschen mit integrierter Maßstabtasche und Schlaufe
- 2 Hammerschlaufen am Bund
- links doppelte Brusttasche mit Patte und Druckknopf
- rechts doppelte Brusttasche mit Reißverschluss, Patte und Druckknopf
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Dreifach-Nähte und verriegelte Belastungspunkte für höchste Haltbarkeit und Lebensdauer
- hautsympathisches und ultra-pflegeleichtes Mischgewebe
- sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest
- hochveredelt
- Grundgewebe: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 320 g/qm
- Farben: kornblau / marine
- Gr. 54
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Planam, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Hose, Latzhose, Arbeitshose, Polyester, Mischgewebe, flammhemmend, Schweißerschutz, Schutz für hitzexponierte Industriearbeiter, Wetterschutz, Warnschutz, Chemikalienschutz, elektrostatische Eigenschaften, Regenkleidung, Sommerkleidung, Kniepolster |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 42,75* | € 50,87 | Ähnlich | | | | € 42,75* | € 50,87 | Ähnlich | | | | € 42,75* | € 50,87 | Ähnlich | | | | € 42,75* | € 50,87 | Ähnlich | | | | € 42,75* | € 50,87 | Ähnlich | | | | € 42,75* | € 50,87 | Ähnlich | | | | € 42,75* | € 50,87 | Ähnlich | | | | € 42,75* | € 50,87 | Ähnlich | | | | € 42,75* | € 50,87 | Ähnlich | | | | € 42,75* | € 50,87 | Ähnlich | | | | € 42,75* | € 50,87 | Ähnlich | | | | € 42,75* | € 50,87 | Ähnlich | | | | € 44,60* | € 53,07 | Ähnlich | | | | € 44,60* | € 53,07 | Ähnlich | | | | € 44,60* | € 53,07 | Ähnlich | | | | € 44,60* | € 53,07 | Ähnlich | | | | € 48,62* | € 57,86 | Ähnlich | | | | € 48,62* | € 57,86 | Ähnlich | | | | € 48,62* | € 57,86 | Ähnlich | | | | € 46,55* | € 55,39 | Ähnlich | | | | € 46,55* | € 55,39 | Ähnlich | | | | € 46,55* | € 55,39 | Ähnlich | | | | € 42,75* | € 50,87 | Ähnlich | | | | € 42,75* | € 50,87 | Ähnlich | | | | € 42,75* | € 50,87 |
|  |  |
|
 |
|
|