Produktinformationen von Baupunkt-Hain |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 415-0101-58 Herst.-Nr.: 0101-58 EAN: 4030913101583 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - BW 290
- DIN 61501
- Umlegekragen
- 2 Seitentaschen
- 1 Brusttasche
- 1 Innentasche
- verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische und chemische Einflüsse
- hohe Reißfestigkeit, einlauffest nach DIN EN 26330
- Material: 100% Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/qm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Planam, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Hose, Latzhose, Arbeitshose, Polyester, Mischgewebe, flammhemmend, Schweißerschutz, Schutz für hitzexponierte Industriearbeiter, Wetterschutz, Warnschutz, Chemikalienschutz, elektrostatische Eigenschaften, Regenkleidung, Sommerkleidung, Kniepolster |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 10,99* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,03* |
€ 11,04* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 11,30* |  |  |  | Baupunkt-Hain | |  |  |  |  |  | € 6,95* | € 11,97* |  |  |  |  | | 13 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,80* |
€ 13,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Baupunkt-Hain |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain |  | Versand von Baupunkt-Hain |  |  |  | | Lieferzeit: | 4 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 35,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 11,95* | € 14,22 | Zubehör | | | | € 11,95* | € 14,22 | Zubehör | | | | € 11,95* | € 14,22 | Zubehör | | | | € 11,95* | € 14,22 | Zubehör | | | | € 11,95* | € 14,22 | Zubehör | | | | € 11,95* | € 14,22 | Zubehör | | | | € 11,89* | € 14,15 | Zubehör | | | | € 11,89* | € 14,15 | Zubehör | | | | € 11,89* | € 14,15 | Zubehör | | | | € 11,89* | € 14,15 | Zubehör | | | | € 13,14* | € 15,64 | Zubehör | | | | € 13,14* | € 15,64 | Zubehör | | | | € 13,14* | € 15,64 | Zubehör | | | | € 13,14* | € 15,64 | Zubehör | | | | € 13,14* | € 15,64 | Zubehör | | | | € 11,95* | € 14,22 | Zubehör | | | | € 11,95* | € 14,22 |
|  |  |
|
 |
|
|