Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 117862 VDE-Schraubendreher Wechselklingen-Set 18tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0553200
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117862
EAN/GTIN:
     4021103178621
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
? Schraubendreherheft in Zwei-Komponenten-Ausfuhrung ? Wechselklingen durchgangig isoliert ? Aufsteckbare Drehkappe fur Elektronikarbeiten ? Nach IEC 60900 bis 1.000 V AC isoliert und GS-gepruft ? Lange: 220 mm, Gewicht: 500 g ? VDE-Schraubendreherheft ? Wechselklingen fur Schlitzschrauben 2,5 x 0,4 x 100 mm ? 3,5 x 0,6 x 100 mm 4,0 x 0,8 x 100 mm ? 5,5 x 1,0 x 100 mm ? Wechselklingen fur Kreuzschlitzschrauben PH 1 - PH 2 x 100 mm ? Wechselklingen fur Kreuzschlitzschrauben PZ 1 - PZ 2 x 100 mm ? Wechselklingen fur tORX?-Schrauben t 10 - t 15 - t 20 ? Wechselklingen mit Innenvierkant 6 - 8 x 100 mm ? Wechselklingen mit Innendreieck 9 x 100 mm ? Wechselklingen mit Doppelbart 5 x 100 mm ? Drehkappe fur Wechselklinge ? Phasenprufer 110-250 V ? In praktischer Nylontasche mit Aufhange- und Gurtellasche
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1, vde-schraubendreher (torx®), vde-schlitz-schraubendreher 2,5mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,88*
€ 84,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,73*
€ 84,67*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,44*
€ 84,73*
€ 5,46*
ab € 70,65*
€ 86,21*
Frei Haus
ab € 71,89*
€ 87,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
117875
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.