Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEM 3VA2440-5MQ32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 Icu=55kA 3pol. LSIG, In=400A Ir=1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0420938
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA24405MQ320AA0
EAN/GTIN:
     4042948830444
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermogenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=400A Uberlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe fur Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten fur industrielle Anwendungen sowie fur Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Uberlast- und Kurzschlussfall. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen dabei Ma?stabe in Flexibilitat und modularer Zubehorvielfalt. Einheitliches Zubehor fur mehrere Baugro?en uber alle Baureihen des Kompaktleistungsschalters 3VA1 und 3VA2. Diese Variante des Kompaktleistungsschalters 3VA zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Kompakte Bauform. 2. Verfugbar als Variante fur Anlagenschutz und Generatorschutz. 3. Verfugbar als 3- und 4-polige Ausfuhrung. 4. Vier Schaltleistungsklassen von 55 kA ... 150 kA bei 415 V. 5. Abhangig von der Baugro?e: Bemessungsstrom 25 A.630 A. 6. Montage in Festeinbau, Stecktechnik, Einschubtechnik moglich. 7. Die Baureihe verfugt uber einen Elektronische Uberstromausloser. 8. Verfugt uber ein integriertes Display zur Messwertanzeige. 9. Integrierte Messfunktion und optionale Kommunikationsanbindung uber Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET und PROFIBUS. 10. Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehor mit vielfaltigen Funktionen.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.421,16*
€ 1.560,94*
Frei Haus
ab € 1.458,59*
€ 1.602,71*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.470,12*
€ 1.603,67*
Frei Haus
ab € 1.493,98*
€ 1.639,87*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.702,28*
€ 1.862,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.862,91*
€ 2.216,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.842,74*
€ 2.192,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.775,86*
€ 2.113,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.738,26*
€ 2.068,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.702,28*
€ 2.025,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99870TC20
ab € 13,61*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC40
ab € 23,53*
Zubehör
Siemens
3VA94830QD00
ab € 40,91*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,49*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,34*
Zubehör
Siemens
3VA93030SB40
ab € 17,59*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,70*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,58*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK23
ab € 92,94*
Zubehör
Siemens
8US12134AH04
ab € 162,68*
Zubehör
Siemens
3VA94800WB00
ab € 40,06*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD80
ab € 14,19*
Zubehör
Siemens
3VA93530KB05
ab € 40,28*
Zubehör
Siemens
3VA94820WA00
ab € 6,70*
Zubehör
Siemens
3VA94030JC23
ab € 93,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.