Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTG 38049 Kleinverteiler 1-polig 66x27x47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0364180
Herst.-Nr.:
     38049
EAN/GTIN:
     4018841335010
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Kleinverteiler
hutschiene verteilerblock
Der einpolige Kompaktverteiler ist kompatibel für Kupferleiter. IEC: 80 A | UL: 80 A | max. 100 A mehrdrahtig 3 x 2,5 - 25 mm² | 3 x 14 - 4 AWG 4 x 2,5 - 6 mm² | 4 x 14 - 10 AWG mit Aderendhülse 3 x 2,5 - 16 mm² | 3 x 14 - 6 AWG 4 x 2,5 - 6 mm² | 4 x 14 - 10 AWG Maximale Betriebsspannung: IEC 60947-7-1: 1000 V AC / 1500 V DC | UL1059: 600 V AC/DC UL recognized
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.