| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0337726 Herst.-Nr.: 044073 EAN/GTIN: 4014651000605 |
| |
|
| | |
| Benning MM 4 Digital-Multimeter. Mit Stromzangenaufsatz. Anzeige digital. 3 ?-stellige LCD-Anzeige (4200 Punkte). Kleinste Auflosung Gleichspannung 1 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 600 V. Kleinste Auflosung Wechselspannung 1 mV. Max. Spannungsmessbereich AC 600 V. Kleinste Auflosung Wechselstrom sonstige (0.1 A). Max. Strommessbereich AC 300 A. Kleinste Auflosung Widerstand 0,1 Ohm. Max. Widerstandsmessbereich 42 MOhm. Durchgangsprufung/Diodentest ja. Durchgangsprufung (50 Ohm)/ Diodenprufung (1.5 mA). Messbereichswahl manuell/automatisch. Abschaltung automatisch. Batterieunterspannungsanzeige automatisch. Momentanwertspeicher (Data Hold) ja. Zangenoffnung max. 30 mm. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 300 V. Inklusive Tasche, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie, Messleitungen, Messspitzen, Abgreifklemme. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, Vielfachmesszange, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter, multimeter, strommesszangen 100ma |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,47* | € 142,24* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,75* | € 142,25* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,56* | € 142,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 127,20* | € 142,36* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 135,46* | € 151,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|