Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0331307 Herst.-Nr.: 151P1EOJO50E EAN/GTIN: 4250184148197 |
| |
|
| | |
| Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2, Singlemodefaser OS2, E9/125 ?m biegeunempfindlich gema? IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Au?endurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % gepruft, Maximallange 20 m, alle verfugbaren Varianten konnen uber den Kabelkonfigurator erstellt werden |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,40* | € 15,86* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 11,65* | € 16,22* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,30* | € 16,49* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,00* | € 16,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,04* | € 16,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|