Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0296461 Herst.-Nr.: 3NE87241 EAN/GTIN: 4011209457409 |
| |
|
| | |
| SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, NH000, In: 160 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder Sicherungen fur die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen. Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell fur den Schutz von PV-Modulen ausgelegt und stellen eine hohe Anlagenverfugbarkeit uber die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage sicher. Die Sicherungen verfugen dabei uber eine hohe DC-Bemessungsspannung und uberstehen schadlos hochste Temperaturschwankungen. Alle Siemens Photovoltaik-Sicherungssysteme entsprechen somit der Norm IEC 60269-6. Die Photovoltaik-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Einen zuverlassigen Schutz der Module und der Modulanschlussleitungen im Fall von Ruckstromen. 2. Die Erfullung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen). 3. Eine sichere Abschaltung bei Fehlerstromen und damit der Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbogen. 4. Eine sichere Trennung bei geoffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil. 5. Hohe Lebensdauer trotz haufiger und stark wechselnder Laststrome. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HL-Sicherung, Halbleitersicherung, Sicherungen mit Montageflansch, Kombikennmelder, NH K-Melder, NH-Sicherung, halbleitersicherung siemens, nh k-melder, feinsicherung 10 stk |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,83* | € 32,37* | | | | Lager 4147 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 28,32* | € 33,06* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,83* | € 34,14* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 29,78* | € 34,53* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 31,98* | € 37,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 330,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|