Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0266310 Herst.-Nr.: 3RA24238XF321BB4 EAN/GTIN: 4011209838529 |
| |
|
| | |
| Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 11 kW/400 V, DC 24 V 3-polig, Baugro?e S0 Schraubanschluss elektrische und mechanische Verriegelung 3 S + 3 O integriert Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 zum schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren.Die Stern-Dreieck-Kombination 3RA24 ist eine geprufte und werkseitig vormontierte Kombination aus drei Schutzen 3RT2, die bereits fertig verdrahtet sowie mechanisch und elektrisch verriegelt sind. Das zudem enthaltene Funktionsmodul mit integrierter Steuerlogik und Zeiteinstellung ersetzt die komplette Verdrahtung im Steuerstromkreis. Sie sind klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4 ready.Die Stern-Dreick-Kombinationen 3RA24 sind mit AC- und DC-Betatigung in den Baugro?en S00 bis S3 erhaltlich. Sie werden in Schraub- und Federzuganschlusstechnik fur Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung angeboten. Zudem sind Varianten fur die Anbindung an IO-Link oder AS-Interface erhaltlich.Das Zubehor der Schutze 3RT2 ist einheitlich fur alle Baugro?en und kann auch fur die Schutzkombinationen verwendet werden.Die Stern-Dreieck-Kombinationen 3RA24 losen die bewahrte Baureihe 3RA14 ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,81* | € 326,46* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 301,53* | € 331,82* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 341,09* | € 374,17* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 366,29* | € 402,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 416,22* | € 456,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|