| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0254286 Herst.-Nr.: 12269875101 EAN/GTIN: 4250217425318 |
| |
|
| | |
| Ex-Mastleuchte fur Leuchtstofflampen fur Zone 1/21, eLLM 92036/36 (2 x 36 W), 1/3-1K, Leitungseinfuhrungen: 1 x M25, Kunststoff, Standardma?ig zweikanaliges EVG mit EOL Uberwachung, fur Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang): 2 x 36 W Leuchtstofflampe T8, Lampennennlichtstrom: 6700 lm (lampenabhangig), Lampensockel: G13 entspr. IEC 60061, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Leitungseinfurungen/Gehausebohrungen: 1 x Ex-e Leitungseinfuhrungen M25 x 1,5 (Kunststoff) fur ? 8 - 17 mm, Gehausematerial: Glasfaserverstarkter Polyester, Schutzhaube/ Schutzabdeckung: Polycarbonat, Bemessungsspannung: 110 - 254 V AC / 110 - 250 V DC, Frequenz: 50 - 60 Hz, Bemessungsstrom: 0.34 A, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex de IIC T4 Gb, Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 ?C Db IP66 , EG-Baumusterprufbescheinigung: BVS 09 ATEX E 034, Zulassige Umgebungstemperatur: -25 ?C bis 55 ?C, Abmessungen (L x B x H): 1660 x 188 x 130 mm, Gewicht: 9.1 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66, Mastansatzstutzen: ? 44 mm x 150 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 608,16* | € 686,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 648,48* | € 731,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 657,91* | € 738,57* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 669,36* | € 752,23* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 710,54* | € 794,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|