Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RA2423-8XF32-1AL2 Stern-Drei- eck-Kombi.AC 3 11kW/400V AC 230V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0230999
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA24238XF321AL2
EAN/GTIN:
     4011209838512
Suchbegriffe:
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination sie...
stern-dreieck-schützkombination
stern-dreieck-schützkombination 11k...
Stern-Dreieck-Kombination AC-3,11 kW/400 V, AC 230 V 50/60 Hz, 3-polig, Baugro?e S0 Schraubanschluss elektrische und mechanische Verriegelung 3 S + 3 O integriert Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 zum schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren.Die Stern-Dreieck-Kombination 3RA24 ist eine geprufte und werkseitig vormontierte Kombination aus drei Schutzen 3RT2, die bereits fertig verdrahtet sowie mechanisch und elektrisch verriegelt sind. Das zudem enthaltene Funktionsmodul mit integrierter Steuerlogik und Zeiteinstellung ersetzt die komplette Verdrahtung im Steuerstromkreis. Sie sind klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4 ready.Die Stern-Dreick-Kombinationen 3RA24 sind mit AC- und DC-Betatigung in den Baugro?en S00 bis S3 erhaltlich. Sie werden in Schraub- und Federzuganschlusstechnik fur Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung angeboten. Zudem sind Varianten fur die Anbindung an IO-Link oder AS-Interface erhaltlich.Das Zubehor der Schutze 3RT2 ist einheitlich fur alle Baugro?en und kann auch fur die Schutzkombinationen verwendet werden.Die Stern-Dreieck-Kombinationen 3RA24 losen die bewahrte Baureihe 3RA14 ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 193,29*
€ 214,09*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 225,69*
€ 250,28*
Frei Haus
ab € 250,26*
€ 276,75*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 254,27*
€ 283,24*
Frei Haus
ab € 263,92*
€ 292,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,24*
€ 337,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,63*
€ 335,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,70*
€ 324,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,47*
€ 320,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,27*
€ 302,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.