Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0184190 Herst.-Nr.: FZ532N EAN/GTIN: 3250612778195 |
| |
|
| | |
| Schlie?ung, univers, Klinkengriff, fur Schrank IP44 / IP54. Zahlerschranklosung Schrankgehause nach DIN VDE 0603/1, Ma?norm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Bestehend aus Schrank mit Tur aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung komplett aus Kunststoff. Leitungseinfuhrungen oben und unten durch eingebaute Kunststoffflanschplatten. Ruckseitige Vorpragung im Kunststoffteil. Sammelschienendurchfuhrungen als beidseitige seitliche werkzeuglos zu offnende Flansch im unteren Bereich als Moglichkeit zur Sammelschienenverbindung von verschiedenen Schranken oder in Verbindung mit einem Kabelanschlusskasten und Anschlusssatz. Neben der Durchfuhrung im NAR zusatzlich Offnungen im Bereich des AAR (fur Bauhohe 1100 und 1400 mm) und RfZ (fur Bauhohe 1100mm). Tur frontbundig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110? Offnungswinkel. Turverschluss mit Vorreiber. Turverschluss durch andere Schlie?ungen austauschbar. Schrank nebeneinander und ubereinander anflanschbar. Schrankgro?e 1- bis 5-feldrig mit 72 bis 540 Platzeinheiten (PLE). Hinweis: Die Hauptleitung ist nach VDE-AR-N 4100:2019-04 von unten oder seitlich in den unteren Anschlussraum des Zahlerschrankes einzufuhren und dort anzuschlie?en. Hohe: __ mm (1100mm oder 1400mm) Breite: __ mm Tiefe: 205 / 160 mm, RAL-Farbe: 9010 Schutzart 44, Schutzklasse II Nennstrom des Sammelschienensystems 250 A Ausfuhrung nach VDE-AR-N 4100:2019-04 Zahleranlage fur __ Zahlerplatz(e). Nach den technischen Anschlussbedingungen (TAB) des VNB __ fur: __ Elektronische Haushalts-Zahler (eHZ) oder __ Zahler mit 3-Punktbefestigung (3HZ). __ fur Bezugsanlagen mit haushaltsublichem Verbrauch max. 63 A (10mm?) nach DIN 18015-1 ( __ Wohnungen, __ Allgemein, __ Reserve, __ Warmepumpe) __ fur Dauerstromanwendungen max. 32 A (10 mm?) nach VDE-AR-N 4100:2019-04 (z.B. PV bis 22 KW) __ fur Dauerstromanwendungen max. 44 A |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,29* | € 64,49* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 50,53* | € 65,08* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,17* | € 67,00* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 53,34* | € 68,31* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,74* | € 69,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|