Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0167242 Herst.-Nr.: 3NE87311 EAN/GTIN: 4011209457430 |
| |
|
| | |
| SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, NH000, In: 315 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schutzen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten fur die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Gerate- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Uberlast- und Kurzschlussfall. Der Einsatzbereich umfasst zusatzlich Frequenzumrichter mit Sicherungen im Eingangs- und im DC-Zwischenkreis sowie auch USV-Anlagen und Sanftstarter fur Motoren. Die Siemens SITOR-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkommlichen NH-Sicherungen. 2. Auch Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschutzt. 3. Der Siemens Qualitatsstandard sichert eine sehr gute Kennlinientreue. 4. SITOR-Zylindersicherungen sind nach IEC und UL und gro?tenteils auch CCC zugelassen und damit weltweit einsetzbar. 5. Teilweise geeignet fur den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, in NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 33,75* | € 39,38* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 33,80* | € 39,44* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 34,577* | € 40,227* | | | | Lager 4147 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 34,67* | € 40,27* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 36,33* | € 42,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 402,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|