Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 2263070110 ActiveLine Signalleuchte GH1 230VAC 5 Farben 3 Modi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0111285
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     2263070110
EAN/GTIN:
     4250235508284
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Lichtbalkenanlage
Rundum-Tonkombination
Sondersignalanlage
Signallampe als intelligente alternative zur Signalsaule Einsatzgebiete: Maschinenbau, Innen und Aussenbereich (IP54) 5 Signalfarben in einer Leuchte 3 versch. Modi (Dauerlicht, Blinken, Blitzen) in einer Leuchte Pure LED Technik Hohe Lebensdauer Kompatibel zu allen gangigen Signalsaulen Anschlussspannungen 24 VDC oder 230 VAC Optional mit Akustikaufsatz ActiveLine Signalleuchte GH1 230 VAC 5 Farben 3 Modi mit Sounder Gehausefarbe: schwarz Gehausewerkstoff: Kunststoff Spannungsart: AC Nennspannung: 230 V Schutzart (IP): IP54 Anzahl der Farben: 5 Anzahl der Modi: 3 Montageart: Rohr Eingebautes Akustiksignal: Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 263,43*
€ 315,87*
Frei Haus
ab € 268,27*
€ 318,65*
Frei Haus
ab € 272,26*
€ 325,24*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 291,46*
€ 346,69*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 295,46*
€ 349,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,37*
€ 415,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,36*
€ 408,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,01*
€ 383,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,59*
€ 374,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,46*
€ 351,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.