| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0108347 Herst.-Nr.: 00370013 EAN/GTIN: 4010105370010 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Relais-Einsatz Relais-Einsatz fur Unterputz-Montage, passend fur folgende Oberteile: Tastaufsatz D xx.420.xx, Bewegungsmelder-Oberteil 180? D xx.410.xx BM (bei Parallelbetrieb mehrerer Bewegungsmelder). Einstellbar durch Funktionswahlschalter mit 6 Funktionen: Tastschalter EIN/AUS, Tast-Impulstaster, Treppenhausschalter 2 Sek.-60 Min., Zeitschalter 2 Sek.-60 Min., Langzeitschalter 30 Min.-10 Std., programmierbarer Zeitschalter Technische Daten: Versorgungsspannung 230 V~, 50 Hz, 3-Leiter-Anschluss, Neutralleiter erforderlich, Schutzklasse IP 20, Nebenstelleneingang fur unbeleuchtete Taster, getasteter L, ca. 3 EVGs direkt schaltbar (typenabhangig). EVG-Einschaltspitzenstrome beachten. Bei gro?erer Anzahl ist ein Leistungsrelais vorzuschalten. Schaltleistung: 1 Relaisausgang, ? 10 A, Gluhlampen 230 V~ 2300 W Hochvolthalogenlampen 230 V~ 1500 W Trafos und induktive Lasten 600 VA Einschaltstrom max. 80 A/20 ms, Mindestlast 25 VA |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 63,29* | € 80,68* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 65,45* | € 83,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,77* | € 84,97* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 66,76* | € 85,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,84* | € 97,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|