Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0082016 Herst.-Nr.: 3TG10011AL2 EAN/GTIN: 4011209045002 |
| |
|
| | |
| Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 230 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 O, Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm Kleinschutz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, z.B. fur Hausgerate, Hebezeuge oder im Installationsbereich.Die 3TG10 Kleinschutze zeichnen sich aus durch ihre geringe Baubreite. Sie arbeiten brummfrei, haben einen eingebauten Hilfsschalter und konnen in beliebiger Einbaulage montiert werden.Die Kleinschutze 3TG10 sind in AC- oder DC-Betatigung, fur verschiedene Betriebsstrome, mit 4 Schlie?ern oder 3 Schlie?ern und einem Offner erhaltlich und stehen mit Schraub- oder Flachsteckanschluss zur Verfugung.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 13,89* | € 15,78* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 16,87* | € 18,73* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,203* | € 20,183* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,134* | € 21,254* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,89* | € 24,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|