| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0062535 Herst.-Nr.: 0650205 EAN/GTIN: 4029299431711 |
| |
|
| | |
| Deckenleuchte der ABR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 22520 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, verkehrswei?, ahnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Pendelmontage mit entsprechenden Befestigungssatzen. Deckenmontage mittels der beigelegten Schlitzscheiben. Schienenmontage an Tragschiene TRAS oder VLTO. Mit elektronischem Betriebsgerat On/Off. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED Röhre, LED Tube, Sporthallenleuchte, Sportstättenleuchte, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led, deckeneinbauleuchten ridi |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 707,06* | € 807,19* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 719,85* | € 822,40* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 760,96* | € 863,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|