Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Striebel U32 UP-Kleinverteiler 3-reihig IP31 m.Tur 534x560x120mm 2CPX030100R9999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0045383
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX030100R9999
EAN/GTIN:
     4011617301004
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Blendrahmen
Kleinverteiler
Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact Unterputz sind fur die Unterputz/ - Hohlwand-montage ausgelegt. Sie uberzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermoglicht ein Reihenabstand von 125 mm eine einfache und effiziente Installation der Reihenein-baugerate. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets individuell nach Kundenwunsch realisiert werden. Die Gehause werden mit Blendrahmen und Tur ausgeliefert. Das dezente Design vom Blendrahmen ermoglicht nur einen Wandauftrag von nur 15 mm, der inte-grierte Putzausgleich passt den Kleinverteiler zudem an jede Umgebung an. Durch die geringe Einbau-tiefe von 110 mm konnen die Kleinverteiler mit einfacher Beplankung leicht in Hohlwande montiert werden. Ein spezielles Hohlwandset vereinfacht und beschleunigt den Einbau in Hohlwande deutlich und macht jeden Kleinverteiler zu einem Hohlwandverteiler. Die Gehause verfugen oben, unten, seitlich sowie ruckwartig uber Vorpragungen zur Leitungseinfuhrung. Der serienma?ige herausnehmbare Leitungseinfuhrungsschieber vereinfacht und beschleunigt die Verdrahtung deutlich.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 234,21*
€ 282,07*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 235,78*
€ 284,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 245,84*
€ 295,64*
€ 53,00*
ab € 249,66*
€ 297,86*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 254,94*
€ 305,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,03*
€ 338,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,88*
€ 328,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,43*
€ 315,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,40*
€ 305,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.