Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0038280 Herst.-Nr.: 112050 EAN/GTIN: 4021103120507 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Sicherheits-Schraubendreher-Sortiment - 7-teilig nach DIN EN 60900, IEC 900 Klinge, Isolierung und Griff sind unlosbar miteinander verbunden, Stuckprufung im Wasserbad mit einer Prufspannung von 10.000 Volt. fur Schlitzschrauben 1,5 x 0,3 x 40 140 mm 11 2000 1,8 x 0,3 x 60 160 mm 11 2002 2,0 x 0,4 x 60 160 mm 11 2004 2,5 x 0,4 x 75 175 mm 11 2006 3,0 x 0,5 x 75 175 mm 11 2008 fur Kreuzschlitz-Schrauben Philips PH 00 x 40 140 mm 11 2020 PH 0 x 60 160 mm 11 2022 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, cimco werkzeugsatz, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, vde-schraubendreher (phillips) ph2 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 44,11* | € 56,97* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,37* | € 58,05* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 47,93* | € 61,21* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,94* | € 62,32* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 49,57* | € 63,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|