Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aufputz-Gehäuse für Präsenzmelder Zubehör Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     4147-M0031625
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     008602
EAN/GTIN:
     4010337086024
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gira System 2000

Produktbeschreibung

Aufputz-Gehäuse für Präsenzmelder Automatisch Licht Reinweiß Für die Montage an der Decke.Ein- oder Mehrpunktbefestigung möglich. Abmessungen: x H 103 x 45 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Ausführung Oberfläche:
nicht zutreffend
Abdeckrahmen inklusive:
nein
Weitere Suchbegriffe: gira system 2000 präsenzmelder, gira system 2000, gira system2000, Präsenzmelder, Automatisch Licht, Gehäuse fürPräsenzmelder
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 7,39*
€ 8,58*
€ 4,00*
ab € 7,64*
€ 8,84*
Lager 4147
€ 7,90*
ab € 7,94*
€ 9,17*
€ 5,90*
ab € 8,18*
€ 9,45*
€ 4,95*
ab € 8,20*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gira Giersiepen
008604
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.