Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann AK-300101-010-S USB 2.0 Anschlusskabel 1m sw doppelt geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0014642
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300101-010-S
EAN/GTIN:
     4016032283652
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker 1...
Ermoglicht eine zuverlassige und schnelle Verbindung externer USB-Gerate mit dem PC, auch uber langere Distanzen. USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A, St/St, 1.0m, USB 2.0 konform, UL, sw Zum Anschluss externer USB Endgerate (mit A Buchse) an den USB Host (z. B. PC, Notebook or USB Hub). Ubertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 2,90*
ab € 0,69*
€ 1,04*
1
€ 4,50*
ab € 0,70*
€ 1,05*
5 Tage
3180
1
€ 9,90*
ab € 0,70*
€ 1,05*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,76*
€ 1,14*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,77*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.