Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Textilbandkit 16 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Textilbandkit 16 mm
Textilbandkit 16 mm
Artikel-Nr.:
     414-190002
Hersteller:
     Bihr
Herst.-Nr.:
     190002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatenband
Textil-Umreifungsband
Textilumreifungsband
Umreifungsband

Produktbeschreibung:

Textilbandumreifungskit 16mm für die zuverlässigen Handumreifung in praktischen feuchtigkeitsgeschütztem Spenderkarton. Das Kit besteht im einzelnen aus:

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN EUROPE"
  • 200m Textilband BIRTEX PLUS 16mm; durchschnittliche Reißfestigkeit 3850N
  • 80 verzinkte Metallschnallen 16mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder Textil, Umreifung, Kunststoffbandumreifung, Textilband-Umreifung, Kraftband-Umreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,10*
1 Paket enthält 1 Stück (€ 42,10* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Umreifungsset ManuCord MRC mit Zubehör für Rundumreifung 13/16 mm
Greiner Verpackungsgeräte
479091
€ 279,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG