Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband 16,0 x 0,60mm, 2.000m, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband 16,0 x 0,60mm, 2.000m, schwarz
PP-Umreifungsband 16,0 x 0,60mm, 2.000m, schwarz
PP-Umreifungsband 16,0 x 0,60mm, 2.000m, schwarz
PP-Umreifungsband 16,0 x 0,60mm, 2.000m, schwarz
Artikel-Nr.:
     414-180026
Hersteller:
     baumhueter extrusion
Herst.-Nr.:
     180026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband

Produktbeschreibung:

Qualitativ hochwertiges schwarzes geprägtes PP-Umreifungsband 16mm für die professionelle zuverlässige Handumreifung.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • Dimension 16,0 x 0,60mm
  • Reißfestigkeit ca. 2700N
  • Lauflänge 2.000m
  • Großrolle mit Kern 406/145
Weitere Suchbegriffe: umreifungsband pp 16 x 0,65mm x 2000lfdm, pp-umreifungsband 16 mm, pp-umreifungsband, Umreifung, Kunststoffbandumreifung, PP-Umreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,28*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 76,29*
€ 90,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 74,70*
€ 88,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 71,89*
€ 85,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 68,82*
€ 81,90
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 59,28*
€ 70,54
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079052
ab € 586,99*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079162
ab € 355,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.