Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband 12,7 x 0,65mm, 2.500m, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband 12,7 x 0,65mm, 2.500m, schwarz
PP-Umreifungsband 12,7 x 0,65mm, 2.500m, schwarz
PP-Umreifungsband 12,7 x 0,65mm, 2.500m, schwarz
Artikel-Nr.:
     414-180013
Hersteller:
     baumhueter extrusion
Herst.-Nr.:
     180013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatenband
PP-Umreifungsband
Umreifungsband
Umreifungsbänder PP

Produktbeschreibung:

Qualitativ hochwertiges schwarzes geprägtes PP-Umreifungsband 13mm für die professionelle zuverlässige Handumreifung.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY#"
  • Dimension 12,7 x 0,65mm
  • Reißfestigkeit ca. 1915N
  • Lauflänge 2.500m
  • Großrolle mit Kern 406/145
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband 12,7 x 0,65 mm, pp-umreifungsband, umreifungsband pp 12,7 mm, Umreifung, Kunststoffbandumreifung, PP-Umreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079161
€ 385,00*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079051
€ 609,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG