Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband 15,0 x 0,45mm, 1.000m, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband 15,0 x 0,45mm, 1.000m, schwarz
PP-Umreifungsband 15,0 x 0,45mm, 1.000m, schwarz
PP-Umreifungsband 15,0 x 0,45mm, 1.000m, schwarz
PP-Umreifungsband 15,0 x 0,45mm, 1.000m, schwarz
Artikel-Nr.:
     414-180009
Hersteller:
     baumhueter extrusion
Herst.-Nr.:
     180009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband

Produktbeschreibung:

Qualitativ hochwertiges schwarzes geprägtes PP-Umreifungsband 16mm für die professionelle zuverlässige Handumreifung im Spendekarton.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • Dimension 15,0 x 0,45mm
  • Reißfestigkeit ca. 1750N
  • Lauflänge 1.000m
  • Bandspendekarton
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband 15,0x0,45mm, pp-umreifungsband, pp-umreifungsband 15mm, Umreifung, Kunststoffbandumreifung, PP-Umreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,33*
€ 47,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 39,80*
€ 47,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 37,96*
€ 45,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,54*
€ 43,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,09*
€ 41,76
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,29*
€ 36,05
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079052
ab € 583,63*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079162
ab € 353,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.