Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband 12,7 x 0,50mm, 1.000m, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband 12,7 x 0,50mm, 1.000m, schwarz
PP-Umreifungsband 12,7 x 0,50mm, 1.000m, schwarz
PP-Umreifungsband 12,7 x 0,50mm, 1.000m, schwarz
PP-Umreifungsband 12,7 x 0,50mm, 1.000m, schwarz
Artikel-Nr.:
     414-180008
Hersteller:
     baumhueter extrusion
Herst.-Nr.:
     180008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband

Produktbeschreibung:

Qualitativ hochwertiges schwarzes geprägtes PP-Umreifungsband 13mm für die professionelle zuverlässige Handumreifung im Spendekarton.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • Dimension 12,7 x 0,50mm
  • Reißfestigkeit ca. 1755N
  • Lauflänge 1.000m
  • Bandspendekarton
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband 12,7 x 0,5 mm, pp-umreifungsband, pp-umreifungsband 13mm, Umreifung, Kunststoffbandumreifung, PP-Umreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 41,66*
€ 49,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 41,29*
€ 49,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,33*
€ 46,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,77*
€ 46,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,54*
€ 43,48
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,15*
€ 37,07
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079051
ab € 553,46*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079161
ab € 351,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.