Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Combi PP KUD 16 mm - Umreifungsgerät für PP-Bänder


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Combi PP KUD 16 mm - Umreifungsgerät für PP-Bänder
Combi PP KUD 16 mm - Umreifungsgerät für PP-Bänder
Combi PP KUD 16 mm - Umreifungsgerät für PP-Bänder
Combi PP KUD 16 mm - Umreifungsgerät für PP-Bänder
Artikel-Nr.:
     414-079162
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     079162
EAN/GTIN:
     4250419500028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät

Produktbeschreibung:

Professionelles manuelles Spann- und Verschlussgerät für PP-Bänder mit 16 mm Breite. Die Bedienung des Gerätes mittels eines Hebels gewährleistet ein unübertroffenes rationelles Arbeiten.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • sehr robuste Bauweise, einfachste Handhabung und damit beste Wirtschaftlichkeit
  • hohes Spannvermögen
  • zuverlässiger Krimpverschluss mit Verschlusshülse
  • spannungs- und damit spleissfreies Abschneiden des Bandes
  • hohe Verschlussfestigkeit bis zu 75% der Bandfestigkeit
Weitere Suchbegriffe: einhebel-verschlussgerät, Umreifung, Kunststoffbandumreifung, PP-Umreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 385,00*
1 Paket enthält 1 Stück (€ 385,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079012
€ 399,00*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079051
€ 609,00*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079052
€ 638,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG