Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheits-Stahlbandschere


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Greiner
Sicherheits-Stahlbandschere
Artikel-Nr.:  414-069403
Hersteller:  Ceder
Herst.-Nr.:  069403
EAN:  k.A.

Produktbeschreibung:

GS-geprüfte Sicherheits-Stahlbandschere mit Hebelübersetzung geeignet für Stahlbänder bis 50 mm Bandbreite und 1,2 mm Banddicke. Die Schere ist so konstruiert, dass sie das Hochschnellen des Stahlbandes beim Aufschneiden verhindert und auch breite Bänder kraftsparend geöffnet werden können.

Artikelmerkmale:

  • für Stahlbänder bis 50 mm Breite und 1,2 mm Stärke
  • kraftschonendes Arbeiten auch bei breiten Bändern
  • müheloses Einführen der Schere zwischen Packstück und Umreifungsband
... > central® Umreifungssysteme > Zubehör für Umreifung / Ladungssicherung > Stahlbandscheren
Weitere Suchbegriffe: Umreifung, Zubehör Stahlbandumreifung
Angebote (1)
Versand
Netto
Greiner
5 Tage
Frei Haus
€ 145,00*
Preise von Greiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,00*
€ 172,55
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Greiner
Versand von Greiner
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Greiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bessy
069401
€ 96,00*
€ 114,24
Ähnlich
H.K.Porter
069405
€ 96,00*
€ 114,24
Ähnlich
SoFim
069404
€ 129,00*
€ 153,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG