Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stahlband-Umreifungsgerät Automat ST ADS 16 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stahlband-Umreifungsgerät Automat ST ADS 16 mm
Stahlband-Umreifungsgerät Automat ST ADS 16 mm
Stahlband-Umreifungsgerät Automat ST ADS 16 mm
Stahlband-Umreifungsgerät Automat ST ADS 16 mm
Artikel-Nr.:
     414-069102
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     069102
EAN/GTIN:
     4250419500424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät

Produktbeschreibung:

Besonders handliches und robustes manuelles kombiniertes Spann- und Verschlussgerät für Stahlband mit 16 mm Breite. Der zuverläsige Verschluss ermöglicht problemlosen Einsatz für mittelschwere bis schwere Packstücke.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • geringes Gewicht, einfachste Handhabung, äußerst robust
  • geeignet auch für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen
  • zuverlässiger Dreifachkerbverschluss mit Verschlusshülse
  • hohe Verschlussfestigkeit über 75% der Bandfestigkeit
Weitere Suchbegriffe: umreifungsgerät stahlband, Umreifung, Stahlbandumreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 382,00*
1 Paket enthält 1 Stück (€ 382,00* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
hülsenloses Umreifungsgerät für Stahlband Manual ST OHD 16 mm
Greiner Verpackungsgeräte
069105
€ 899,00*
Ähnlich
pneumatisches hülsenloses Umreifungsgerät für Stahlband Pneumon ST POD 16 mm
Greiner Verpackungsgeräte
089162
€ 1.889,00*
Ähnlich
Stahlbandspanner RS 60 ST für 13-19 mm
Greiner Verpackungsgeräte
069111
€ 229,00*
Ähnlich
Umreifungsset Automat ST ADS 16 mm
Greiner Verpackungsgeräte
269102
€ 511,30*
Ähnlich
Verschlußzange ZDS 16 mm für Stahlband-Umreifung
Greiner Verpackungsgeräte
069122
€ 156,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG