Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verschlusshülsen ST geschlossen, blank UDS 16 x 25 x 0,6 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlusshülsen ST geschlossen, blank UDS 16 x 25 x 0,6 mm
Verschlusshülsen ST geschlossen, blank UDS 16 x 25 x 0,6 mm
Artikel-Nr.:
     414-050102
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     050102
EAN/GTIN:
     4250419501247
Suchbegriffe:
Magazinverschlusshülsen
Stahl-Verschlusshülsen
Verschlusshülsen
Verschlusshülsen Stahl

Produktbeschreibung:

Überlappte Verschlusshülse für Stahlband mit 16 mm Breite. Die Verschlusshülse ist geeignet für den central Cirkeo 16 mm, kann jedoch auch in anderen Stahlbandumreifungsgeräten einsetzt werden, die mit überlappten Verschlusshülsen der selben Abmessung arbeiten.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN EUROPE"
  • überlappte Hülse, blank, für Stahlbandumreifung
  • Abmessung 16 x 25 x 0,6 mm
  • schützt optimal die Verkerbung des Stahlbandes
  • gewährleistet zuverlässiges Bündeln und Umreifen von runden mittelschweren Packstücken
Weitere Suchbegriffe: verschlusshülsen stahlband, verschlusshülsen 16mm, Umreifung, Verschlusshülse, Stahlbandumreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,40*
1 Paket enthält 2.000 Stück (€ 0,0282* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG