Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen PET / CC offen, verzinkt CHUC PET 13 x 33 x 0,8 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlusshülsen PET / CC offen, verzinkt CHUC PET 13 x 33 x 0,8 mm
Verschlusshülsen PET / CC offen, verzinkt CHUC PET 13 x 33 x 0,8 mm
Verschlusshülsen PET / CC offen, verzinkt CHUC PET 13 x 33 x 0,8 mm
Artikel-Nr.:
     414-029806
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     029806
EAN/GTIN:
     4250419501117
Suchbegriffe:
Komposit-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Kompositband
Verschlusshülsen Komposit
PET-Verschlusshülsen

Produktbeschreibung:

Offene Verschlusshülse für PET-Band und Kompositband mit 13 mm Breite. Die Verschlusshülse ist speziell konzipiert für den central Combi-Spanner PET KUC PET 13 mm sowie Combi-Spanner CC KUC CC 13 mm.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • Magazinhülse lose, verzinkt, für PET- und Kompositbandumreifung
  • Abmessung 13 x 33 x 0,8 mm
  • beste Verschlussfestigkeit bis zu 75% der Bandfestigkeit
  • gewährleistet absolut zuverlässiges Umreifen von mittelschweren bis schwereren Packstücken
  • VPE 2.000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülse für PET-Band, Verschlusshülsen PET, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, verschlusshülsen kunststoffbänder 13mm, pet verschlusshülsen, magazinverschlusshülsen 13mm, Umreifung, Verschlusshülse, Kunststoffbandumreifung, PET-Umreifung, Kompositbandumreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,03736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,17*
€ 112,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,58*
€ 111,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,46*
€ 106,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,99*
€ 102,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,72*
€ 88,92
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079078
ab € 442,24*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079058
ab € 442,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.