Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verschlusshülsen PP / WG halboffen, verzinkt HUC 13 x 33 x 0,6 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlusshülsen PP / WG halboffen, verzinkt HUC 13 x 33 x 0,6 mm
Verschlusshülsen PP / WG halboffen, verzinkt HUC 13 x 33 x 0,6 mm
Verschlusshülsen PP / WG halboffen, verzinkt HUC 13 x 33 x 0,6 mm
Artikel-Nr.:
     414-019773
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     019773
EAN/GTIN:
     4250419501063
Suchbegriffe:
Magazinverschlusshülsen
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülsen
Verschlusshülsen PP

Produktbeschreibung:

Halboffene Verschlusshülse "A-Form" für PP-Band und textiles Band mit 13 mm Breite. Die Verschlusshülse ist geeignet für den central Combi-Spanner PP KUC PP 13 mm und Combi-Spanner WG KUC WG 13 mm sowie die central Verschlusszange ZUC 13 mm und ZUC UK 13 mm, kann jedoch auch in anderen Geräten für Kunststoffbandumreifung einsetzt werden, die mit halboffene Verschlusshülsen der selben Abmessung arbeiten.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • halboffene Hülse, verzinkt, für PP- und Textibandumreifung
  • Abmessung 13 x 33 x 0,6 mm
  • beste Verschlussfestigkeit bis zu 75% der Bandfestigkeit
  • gewährleistet absolut zuverlässiges Umreifen von mittelschwereren Packstücken
Weitere Suchbegriffe: verschlusshülsen pp-band, verschlusshülsen 13mm, Umreifung, Verschlusshülse, Kunststoffbandumreifung, PP-Umreifung, Textilbandumreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,00*
1 Paket enthält 2.000 Stück (€ 0,023* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Umreifungsgerät für PP-Bänder Combi PP KUC PP 13 mm
Greiner Verpackungsgeräte
079161
€ 385,00*
Zubehör
Umreifungsgerät für Textilbänder Combi WG KUC WG 13 mm
Greiner Verpackungsgeräte
079081
€ 385,00*
Zubehör
Verschlusszange ZUC 13 mm für Kunststoffband-Umreifung
Greiner Verpackungsgeräte
079182
€ 152,00*
Zubehör
Verschlusszange ZUC UK 13 mm für Kunststoffband-Umreifung
Greiner Verpackungsgeräte
079183
€ 159,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG