Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schwingungsmesser VC-Check / Vibcheck


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  PCE-Group
Schwingungsmesser VC-Check / Vibcheck
Artikel-Nr.:  413-VC-CHECK
Hersteller:  Compact
Herst.-Nr.:  VC-CHECK
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwingungsmesser

Schwingungsmesser VC-CHECK

Der Schwingungsmesser ist ideal für Wartungsmitarbeiter zur schnellen Überprüfung von vibrierenden Teilen, Maschinen und Anlagen. Dieser Schwingungsmesser gibt die Schwingbeschleunigung u. die Schwinggeschwindigkeit direkt am Display an. So können Sie mit dem Gerät schnell und sicher Unwucht und sich entwickelnde Lagerschäden detektieren und verfolgen. Der Schwingungsmesser wird startbereit mit Fühlerspitze (50 mm), Handgriff und Transportkoffer geliefert.

Artikeldetails:

  • Messbereich: 0,1 ... 50,0 mm/s; 0,1 ... 10,0 g (g = 9,81 m/s²)
  • Auflösung: 0,1 mm/s; 0,1 g
  • Frequenzbereich: 10 Hz ... 1 kHz
  • Anzeige: 3,5 stelliges LCD-Display
  • Versorung: 1 x 9 V Block-Batterie
  • Abmessung Gerät: 120 x 75 x 35 mm
  • Abmessung Sensor: Ø32 x 80 mm, Spitze: 3 x 50 mm
  • Gewicht: 375 g
  • inkl. Schwingungsmesser VC-Check, Sensor an 1,2m Kabel, Tasche, Batterie und Bedienungsanleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > PCE-Group Messtechnik > Messgeräte > Vibrationsmessgeräte
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsprüfgeräte, Vibrationstester, Vibrationsmesser, Vibrationsmessgeräte, Schwingungsmessgeräte, Schwingungstester, Vibrations Messgerät, Schwingungs Messgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
PCE-Group 4 Tage € 7,50* € 990,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von PCE-Group
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  990,00* €  1.178,10 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCE-Group
Versand von PCE-Group
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCE-Group
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Schwingungsmesser PCE-VT 2700
PCE
PCE-VT2700
€ 375,00* € 446,25
Ähnlich
Schwingungsmessgerät & Tachometer PCE-VT 204
PCE
PCE-VT204
€ 495,00* € 589,05
Ähnlich
Schwingungsmessgerät PCE-VT3000 mit Frequenzanalyse
PCE
PCE-VT3000
€ 1.450,00* € 1.725,50
Ähnlich
Vibrationsmesser PCE-S41
PCE
PCE-S41V
€ 199,00* € 236,81
Ähnlich
Vibrationsprüfgerät PCE-VT2000 im Taschenformat
PCE
PCE-VT2000
€ 275,00* € 327,25
Ähnlich
Vibrationsprüfgerät PCE-VT2600 im Taschenformat
PCE
PCE-VT2600
€ 395,00* € 470,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG