Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Entfernungsmesser TLM-210i, Bereich: 100 m, ±1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entfernungsmesser TLM-210
Entfernungsmesser TLM-210
Artikel-Nr.:
     413-TLM-210
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     TLM-210
EAN/GTIN:
     4250348701602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser

Entfernungsmesser TLM-210i, Bereich: 100 m, ±1 mm

Der handliche Entfernungsmessgerät TLM-210i ist ein Präzisions-Messinstrument der neuesten Generation mit der Technik von LEICA. Dieser Entfernungsmesser überflügelt mit seiner speziellen Laser-Technologie viele Produkte von anderen Herstellern. Kurzum: Ein Entfernungsmesser für den Einsteiger am Bau. Der größte Vorteil liegt ohne Zweifel in seiner Genauigkeit, seiner einfachen Bedienung und den geringen Abmessungen. Mit den wesentlichen Eigenschaften eines Profi-Messgerätes und dem sehr geringen Preis, ist dieser Entfernungsmesser ideal für den Bauberufler, den Immobilienmakler und den Techniker im Betrieb. Der Laserpunkt ist sehr gut sichtbar und erlaubt auch bei größter Entfernung ein exaktes Anvisieren des Meßpunktes. Eine weitere, besonders sinnvolle Eigenschaft vom Entfernungsmessgerät ist die Möglichkeit, Oberflächen und Volumen automatisch berechnen zu lassen.

Artikeldetails:

  • Messbereich: 0,05 ... 100 m
  • Genauigkeit: ±1 mm
  • Auflösung: 1 mm
  • Optik: Leica
  • Funktionen: Pythagoras-, Flächen- u. Volumenberechnung, Min- / Max-Tracking
  • Speicher: 19 Werte
  • Stromversorgung: 2 x 1,5 V AAA Batterien
  • Abmessung: 124 x 54 x 35 mm
  • Gewicht: 160 g
  • inkl. Entfernungsmesser TLM-210i, Gürteltasche, Batterien und Anleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

Weitere Suchbegriffe: Lasermessgerät, Ultraschall-Entfernungsmesser, stanley entfernungsmesser, Entfernungsmessgeräte, Distanzmessgeräte, Entfernungs Messgerät, Distanz Messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 265,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG