Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

120 mm Sonde zum Bodenfeuchtemesser TDR-100 (1 Paar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von PCE-Group
Bodenfeuchtemessgerät TDR-100 Sonde
Artikel-Nr.:  413-TDR-S120
Hersteller:  SPEC
Herst.-Nr.:  TDR-S120
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtemessgerät

120 mm Sonde zum Bodenfeuchtemesser TDR-100 (1 Paar)

2 Stück 120 mm Einstechsonden zum Bodenfeuchtemessgerät TDR-100

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > PCE-Group Messtechnik > Messgeräte > Feuchtemessgeräte / Feuchtemesser
Weitere Suchbegriffe: Bodenfeuchtemesser, Bodenfeuchtemessgeräte, Feuchtemessgeräte, Feuchtemesser, Bodenfeuchte, Bodenfeuchtigkeit
Angebote (1)
Versand
Netto
PCE-Group
3 Tage
€ 7,50*
€ 48,00*
Preise von PCE-Group
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCE-Group
Versand von PCE-Group
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCE-Group
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
PCE
PCE-SMM1
€ 125,00*
€ 148,75
Ähnlich
SPEC
TDR-100
€ 699,00*
€ 831,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG