Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Reflexband für Handtacho / Stroboskop PCE-T259


Menge:  Stück  
Produktinformationen von PCE-Group
Artikel-Nr.:  413-REFB-1
Hersteller:  PCE
Herst.-Nr.:  REFB-1
EAN:  k.A.

Reflexband für unser Handtachometer / Stroboskop PCE-T259

Ersatzreflexband für alle unserer im Angebot befindlichen Handtachometer
- selbstklebend
- Rolle zu 5 m
- Breite von 10 mm

... > PCE-Group Messtechnik > Messgeräte > Stroboskope
Angebote (1)
Versand
Netto
PCE-Group
3 Tage
€ 7,50*
€ 15,00*
Preise von PCE-Group
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCE-Group
Versand von PCE-Group
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCE-Group
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
PCE
PCE-T259
€ 255,00*
€ 303,45
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG