Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Drucksensor 50 bar für Manometer PCE-932


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor 50 bar für Digitalmanometer PCE-932
Drucksensor 50 bar für Digitalmanometer PCE-932
Artikel-Nr.:
     413-PS-100-50
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PS-100-50
EAN/GTIN:
     4250348711168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckmessumformer
Drucksensor

Drucksensor 50 bar für Manometer PCE-932

Drucksensor zum direkten Anschluss an unser Digitalmanometer PCE-932. Der Sensor ist für alle Flüssigkeiten und Gase geeignet (nicht im EX-Bereich einsetzbar). Bei Sensorwechsel ist keine neue Justierung notwendig.

Artikeldetails:

  • Bereich: 50 bar
  • Auflösung: 0,1 bar
  • Genauigkeit: ±0,5 % vom Messbereich
  • Anschluss: 1/4 " Gewinde
  • zulässige Temperatur: max. +80 °C
  • Abmessung: Durchmesser 30 mm x 85 mm
  • Kabellänge: 1,2 m
  • Gewicht: 160 g
  • inkl. Drucksensor 50 bar mit 1,2 m Anschlusskabel

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

Weitere Suchbegriffe: Manometer, Digitalmanometer, Differenzdruckmanometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 139,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Digitalmanometer PCE-932 für Sensoren bis 400 bar
PCE Instruments
PCE-932
€ 145,00*
Zubehör
Software LUT-D für Manometer
PCE Instruments
SOFT-LUT-D
€ 49,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG