Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

100 MHz Handoszilloskop PKT-1205 für den mobilen Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100 MHz Handoszilloskop PKT-1205
100 MHz Handoszilloskop PKT-1205
Koffer mit Handoszilloskop PKT-1205
Artikel-Nr.:
     413-PKT-1205
Hersteller:
     PKT
Herst.-Nr.:
     PKT-1205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handoszilloskop

Oszilloskop PKT-1205, Bandbreite 100 MHz

Das Handoszilloskop PKT-1205 von PeakTech ist eine Gerätekombination aus einem digitalen 2-Kanal-Speicheroszilloskop und einem True RMS Multimeter. Ein derartiges Handoszilloskop ist eine ideale Lösung für viele Messanforderungen. Das kreative Shortcut-Design vereinfacht die Bedienung und mit dem 3,8”-TFT-Farbdisplay in hoher Auflösung (640 x 480 Pixel - 65535 Farben) lassen sich die Kurven leicht beobachten. Um einen mobilen Einsatz zu ermöglichen ist das Handoszilloskop mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, welcher mit seiner langen Lebensdauer ein kontinuierliches Arbeiten garantiert.

Artikeldetails:

  • Kanäle: 2
  • Bandbreite: 100 MHz
  • Zeitbasis: 5 ns ... 100 s/div
  • Echtzeitabtastrate: 10 S/s ... 500 MS/s
  • Empfindlichkeit: 5 mV ... 5 V/div
  • Eingangskopplung: DC, AC, GND
  • max. Eingangsspannung: 400 V/DC und ACss
  • Display: 3,8 " Farb-LCD (9,7 cm)
  • Speicher: 6000 Punkte
  • Schnittstelle: USB
  • Funktionen: Multimeterfunktionen
  • Abmessung: 180 x 115 x 40 mm
  • Gewicht: 650 g
  • inkl. Handoszilloskop PKT-1205, 2 x Tastkopf, Prüfleitungen, Modul für Kapazitätsmessung, Leitung für USB-Speicher, USB-Kabel, Software, Netzkabel, Koffer und Anleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

Weitere Suchbegriffe: Oszilloskope, Handoszilloskope, Oszilloskop, Ossi, Ossis, Laboroszilloskope, Farboszilloskope, Speicheroszilloskope, Digitaloszilloskope
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 550,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1-Kanal Oszilloskop PKT-1220 mit Multimeterfunktionen
PKT
PKT-1220
€ 340,00*
Ähnlich
2-Kanal Farboszilloskop PCE-UT 2202C
PCE Instruments
PCE-UT2202C
€ 795,00*
Ähnlich
20 MHz Handoszilloskop PKT-1195
PKT
PKT-1195
€ 915,00*
Ähnlich
Digitaloszilloskop PKT-1190 mit Logik-Analysator
PKT
PKT-1190
€ 1.070,00*
Ähnlich
Laborszilloskop PCE-UT 2152C
PCE Instruments
PCE-UT2152C
€ 690,00*
Ähnlich
Oszilloskop / Multimeter PCE-DSO8060
PCE Instruments
PCE-DSO8060
€ 849,00*
Ähnlich
Oszilloskop / Multimeter PCE-UT81B
PCE Instruments
PCE-UT81B
€ 245,00*
Ähnlich
Oszilloskop PKT-1230 mit Logikanalysator
PKT
PKT-1230
€ 1.650,00*
Ähnlich
Speicheroszilloskop PCE-UT 2042C
PCE Instruments
PCE-UT2042C
€ 219,00*
Ähnlich
Tisch Oszilloskop PKT-1200 mit Farbdisplay
PKT
PKT-1200
€ 350,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG