Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborwaage PCE-WS 30, Bereich: 30 kg, Ablesung: 0,5 g von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Laborwaage PCE-WS 30
PCE Instruments Laborwaage PCE-WS 30
Ansicht Laborwaage PCE-WS 30
Artikel-Nr.:
     413-PCE-WS 30
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-WS 30
EAN/GTIN:
     4250348701572
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Tischwaage
pce instruments laborwaage
Laborwaage PCE-WS 30
Laborwaage zum professionellen Wägen mit Speicherfunktion. Diese Laborwaage ist das optimale Werkzeug, wenn es um das genaue Ermitteln von größeren Gewichten bis 30 kg geht. Zur Nivellierung verfügen diese Waage über verstellbare sowie arretierbare Standfüße und eine ins Gehäuse integrierte Wasserwaage. Über den Tastenblock lässt sich ein Taravorabzug eingeben. Die Waage verfügt über eine RS-232-Schnittstelle. Unter Verwendung des optionalen Software Kits können somit die Wägedaten zu einem Computer übertragen werden. Die Waage kann wahlweise über den 230 V Netzadapter oder den internen wiederaufladbaren Akku versorgt werden. Das ermöglicht auch den mobilen Einsatz dieser Laborwaage.

Artikeldetails:

Wägebereich: 30 kg
Ablesbarkeit: 0,5 g
Reproduzierbarkeit: 0,5 g
Linearität: ±1 g
Wägeplatte: 230 x 310 mm
Abmessung: 320 x 320 x 125 mm (BxTxH)
Gewicht: ca. 2,8 kg
inkl. Laborwaage PCE-WS 30, Akku, Netzteil, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: laborwaage, laborwaage rs232, Labor, Laborausstattung, Laborausrüstung, Waagen, PCE, Waage, Analysewaage, Analysenwaage, Feinwaage, Haushaltswaage, Industriewaage, Kleinwaage, Kompaktwaage, Pultwaage, Schulwaage, Stückzählwaage, Zählwaage, Briefwaage, Prazisionswaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
9
Frei Haus
ab € 287,00*
€ 345,01*
Lager 413
Frei Haus
ab € 287,17*
€ 345,03*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,03*
€ 410,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,64*
€ 398,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,92*
€ 365,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,43*
€ 357,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,17*
€ 341,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 349,20*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.075,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 310,50*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 245,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 350,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 435,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 434,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 300
ab € 141,20*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS-3000
ab € 113,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 95,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BSH 6000
ab € 198,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 328,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.075,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 671,50*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 150
ab € 288,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.