Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schwingungsmesser PCE-VT 2700


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  PCE-Group
Schwingungsmesser PCE-VT 2700
Artikel-Nr.:  413-PCE-VT2700
Hersteller:  PCE
Herst.-Nr.:  PCE-VT2700
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwingungsmesser

Schwingungsmesser PCE-VT 2700

Der Schwingungsmesser ist ideal für Wartungsmitarbeiter zur schnellen Überprüfung von vibrierenden Teilen, Maschinen und Anlagen. Dieser Schwingungsmesser gibt die Schwingbeschleunigung, die Schwinggeschwindigkeit und den Schwingweg direkt am Display an. So können Sie mit dem Gerät schnell und sicher Unwucht und sich entwickelnde Lagerschäden detektieren und verfolgen. Der Schwingungsmesser wird startbereit mit Fühlerspitzen (2 x 50 mm), Aufsetzsensor, Magnetplatte, Handgriff und Transportkoffer geliefert. Eine integrierte RS-232-Schnittstelle erlaubt den Transport der Daten direkt vom Schwingungsmesser zum PC. Prüfen auch Sie das Schwingungsverhalten Ihrer Maschinen mit diesem Schwingungsmesser und beugen Sie Schäden vor (lokalisieren Sie genau die Quelle der ungewünschten Schwingungen).

Artikeldetails:

  • Messbereich Beschleunigung: 0,1 ... 400,0 m/s²
  • Messbereich Geschwindigkeit: 0,1 ... 400,0 mm/s
  • Messbereich Verschiebung: 0,001 ... 4,000 mm
  • Auflösung: 0,1 m/s²; 0,1 mm/s; 0,001 mm
  • Genauigkeit: ±5 %
  • Frequenzbereich: 10 Hz ... 1 kHz
  • Versorung: 4 x 1,5 V AAA Batterie
  • Abmessung: 124 x 62 x 30 mm
  • Gewicht: 240 g
  • inkl. Schwingungsmesser PCE-VT 2700, Aufsetzsensor an 1,5 m Kabel, 2 x 50 mm Nagelfühler, Magnet-Adapterplatte, 4 x Batterie, Transportkoffer, Bedienungsanleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > PCE-Group Messtechnik > Messgeräte > Vibrationsmessgeräte
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsprüfgeräte, Vibrationstester, Vibrationsmesser, Vibrationsmessgeräte, Schwingungsmessgeräte, Schwingungstester, Stethoskope, Vibrations Messgerät, Schwingungs Messgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
PCE-Group 4 Tage € 7,50* € 375,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von PCE-Group
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  375,00* €  446,25 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCE-Group
Versand von PCE-Group
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCE-Group
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
RS232-USB-Konverter
PCE
RS232-USB-4
€ 32,00* € 38,08
Zubehör
Software für Schwingungsmesser PCE-VT 2700
PCE
VT-2700-SW
€ 49,00* € 58,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG