Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schwingungsmessgerät & Tachometer PCE-VT 204


Menge:  Stück  
Produktinformationen von PCE-Group
Schwingungsmessgeräte PCE-VT 204
Artikel-Nr.:  413-PCE-VT204
Hersteller:  PCE
Herst.-Nr.:  PCE-VT204
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Schwingungsmessgerät & Tachometer PCE-VT 204

Das Schwingungsmessgerät PCE-VT 204 ist ein wahres Multitalent. So ist dieser Vibrationsmesser in der Lage, die drei wichtigen Parameter der Vibration exakt zu messen und gleichzeitig kann er als Drehzahlmessgerät (optisch mit Reflexmarken oder kontaktierend via Messrad) verwendet werden. Das Schwingungsmessgerät ist also neben der Schwingungsüberwachung von Motoren, Getrieben, Schüttlern, Lagern ... auch zur Messung der Drehzahl an rotierenden Maschinen und Anlagen geeignet. Der mitgelieferte Beschleunigungssensor kann flächig aufgesetzt, mit dem ebenfalls mitgelieferten Magnetfuß versehen werden oder Sie kombinieren den Sensor mit der anschraubbaren Nadelspitze (auch im Lieferumfang). Wenn Sie die Messdaten direkt vom Schwingungsmessgerät (oder aus dem Speicher) zu einem PC / Laptop übertragen möchten, können Sie die optional erhältliche Software dazu verwenden. Die internen Frequenzfilter unterdrücken Hintergrundgeräusche, sodass nur die spezifischen Vibrationen aufgenommen werden.

Artikeldetails:

  • Messbereich Beschleunigung: 0,5 ... 199,9 m/s²
  • Messbereich Geschwindigkeit: 0,5 ... 199,9 mm/s
  • Messbereich Verschiebung: 0,005 ... 1,999 mm
  • Auflösung: 0,1 m/s²; 0,1 mm/s; 0,001 mm
  • Genauigkeit: ±5 % ±2 digit
  • Frequenzbereich: 10 Hz ... 1 kHz
  • Messbereich Drehzahl (opitsch): 10 ... 99.999 U/min
  • Messbereich Drehzahl (kontakt): 0,5 ... 19.999 U/min
  • Messbreich Geschwindigkeit (kontakt): 0,05 ... 1999 m/min
  • Genauigkeit: ±0,05 % vom Messwert ±1 digit
  • Messabstand (optisch): 50 ... 1500 mm (je nach Oberfläche)
  • Versorung: 4 x 1,5 V AA Batterie
  • Abmessung: 188 x 76 x 47 mm
  • Gewicht: 400 g
  • inkl. Schwingungsmessgerät PCE-VT 204, Sensor an 1,2 m Kabel, Nagelspitze, Magnetplatt, Messpitze u. -lonus (für Kontaktmessung), Reflexband, Tasche, Batterie und Bedienungsanleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > PCE-Group Messtechnik > Messgeräte > Vibrationsmessgeräte
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsprüfgeräte, Vibrationstester, Vibrationsmesser, Vibrationsmessgeräte, Schwingungsmessgeräte, Schwingungstester, Stethoskope, Vibrations Messgerät, Schwingungs Messgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
PCE-Group
3 Tage
€ 7,50*
€ 495,00*
Preise von PCE-Group
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,00*
€ 589,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCE-Group
Versand von PCE-Group
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCE-Group
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
PCE
REFB
€ 15,00*
€ 17,85
Zubehör
PCE
VT-204-SW
€ 49,00*
€ 58,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG