Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingungsmessgerät & Tachometer PCE-VT 204 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Schwingungsmessgeräte PCE-VT 204
PCE Instruments Schwingungsmessgeräte PCE-VT 204
Artikel-Nr.:
     413-PCE-VT 204
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VT 204
EAN/GTIN:
     4250348701534
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Schwingungsmessgerät & Tachometer PCE-VT 204
Das Schwingungsmessgerät PCE-VT 204 ist ein wahres Multitalent. So ist dieser Vibrationsmesser in der Lage, die drei wichtigen Parameter der Vibration exakt zu messen und gleichzeitig kann er als Drehzahlmessgerät (optisch mit Reflexmarken oder kontaktierend via Messrad) verwendet werden. Das Schwingungsmessgerät ist also neben der Schwingungsüberwachung von Motoren, Getrieben, Schüttlern, Lagern ... auch zur Messung der Drehzahl an rotierenden Maschinen und Anlagen geeignet. Der mitgelieferte Beschleunigungssensor kann flächig aufgesetzt, mit dem ebenfalls mitgelieferten Magnetfuß versehen werden oder Sie kombinieren den Sensor mit der anschraubbaren Nadelspitze (auch im Lieferumfang). Wenn Sie die Messdaten direkt vom Schwingungsmessgerät (oder aus dem Speicher) zu einem PC / Laptop übertragen möchten, können Sie die optional erhältliche Software dazu verwenden. Die internen Frequenzfilter unterdrücken Hintergrundgeräusche, sodass nur die spezifischen Vibrationen aufgenommen werden.

Artikeldetails:

Messbereich Beschleunigung: 0,5 ... 199,9 m/s²
Messbereich Geschwindigkeit: 0,5 ... 199,9 mm/s
Messbereich Verschiebung: 0,005 ... 1,999 mm
Auflösung: 0,1 m/s²; 0,1 mm/s; 0,001 mm
Genauigkeit: ±5 % ±2 digit
Frequenzbereich: 10 Hz ... 1 kHz
Messbereich Drehzahl (opitsch): 10 ... 99.999 U/min
Messbereich Drehzahl (kontakt): 0,5 ... 19.999 U/min
Messbreich Geschwindigkeit (kontakt): 0,05 ... 1999 m/min
Genauigkeit: ±0,05 % vom Messwert ±1 digit
Messabstand (optisch): 50 ... 1500 mm (je nach Oberfläche)
Versorung: 4 x 1,5 V AA Batterie
Abmessung: 188 x 76 x 47 mm
Gewicht: 400 g
inkl. Schwingungsmessgerät PCE-VT 204, Sensor an 1,2 m Kabel, Nagelspitze, Magnetplatt, Messpitze u. -lonus (für Kontaktmessung), Reflexband, Tasche, Batterie und Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Handtachometer, Schwingungsmesser, Schwingungsmeßgerät, Vibrationsmesser, Vibrationsmeter, Vibrationsmeßgerät, Vibrationsmonitor, Vibrationsprüfgerät, pce instruments schwingungsmesser, schwingungsmesser, Vibrationsprüfgeräte, Vibrationstester, Vibrationsmessgeräte, Schwingungsmessgeräte, Schwingungstester, Stethoskope, Vibrations Messgerät, Schwingungs Messgerät, PCE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 699,47*
€ 791,38*
Lager 413
Frei Haus
ab € 698,48*
€ 791,40*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,40*
€ 941,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,25*
€ 893,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,80*
€ 867,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,33*
€ 851,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,48*
€ 831,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
REFB
ab € 17,54*
Zubehör
PCE Instruments
VT-204-SW
ab € 66,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.