Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsmesser PCE-VT 1100 im Taschenformat von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Vribrationsmessgerät PCE-VT 1100
PCE Instruments Vribrationsmessgerät PCE-VT 1100
Sensor Vibrationsmesser PCE-VT 1100
Display Vibrationsmessgerät PCE-VT 1100
Lieferumfang PCE-VT 1100 Vibrationsmessgerät
Artikel-Nr.:
     413-PCE-VT 1100
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VT 1000
EAN/GTIN:
     4250348714091
Suchbegriffe:
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Vibrationsmeter
Vibrationsmesser PCE-VT1100
Das Vibrationsprüfgerät PCE-VT 1100 wird als Handmessgerät zur Einzelbeurteilung einer Schwingung an Maschinen und Anlagen eingesetzt. Mit Hilfe von diesem Vibrationsprüfgerät kann vor Ort leicht der Ist-Zustand ermittelt werden. Somit können direkt vor Ort nach der Messung entsprechende Änderungen vorgenommen werden. Danach kann auch der neue Zustand beurteilt werden. Somit dient das Vibrationsprüfgerät als Messgerät für eine Relativmessung an verschiedenen Maschinen. Das Vibrationsprüfgerät dient wesentlich einer vorsorglichen bzw. vorbeugenden Wartung von Produktionsmaschinen. Dabei wird dieses Vibrationsprüfgerät für eine schnelle Messung der Unwucht sowie zur Überprüfung von Lager- und Getriebezuständen eingesetzt. Sehr oft wird das Vibrationsprüfgerät auch zur Zustandsbeurteilung kleinerer Elektromotoren verwendet. Eine Einstufung der, mit dem Vibrationsprüfgerät ermittelten, Werte finden Sie im nächsten Abschnitt.


Technische Daten
Beschleunigung: 0,01 ... 199,9 m/s² peak
Frequenzbereich: 10 Hz ... 1 kHz
Schwingungsgeschwindigkeit: 0,01 ... 199,9 mm/s rms
Frequenzbereich: 10 Hz ... 1 KHZ
Verschiebung: 0,001 ... 1,999 mm p-p
Frequenzbereich: 10 Hz ... 500 Hz
Allgemeine Spezifikation vom Vibrationsprüfer PCE-VT 1100
Stromversorgung: CR2032 Lithium Batterie X2=6 V
Messgenauigkeit: ±5 %, ±2 Digits (20 Hz ... 1 KHz) / ±10 %, ±2 Digits (10 Hz ... 20 Hz)

Lieferumfang
1 x Vibrationsmessgerät PCE-VT 1100
1 x PCE-VT-NF-10 Standardfühler (Länge 10mm)
2 x Batterien
1 x Tragetasche
1 x Aufbewahrungsbox
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsmeßgerät, Vibrationsmonitor, Vibrationsprüfgerät, pce instruments schwingungsmesser, schwingungsmesser, Vibrationsprüfgeräte, Vibrationstester, Vibrationsmessgeräte, Schwingungsmessgeräte, Schwingungstester, Vibrations Messgerät, Schwingungs Messgerät, PCE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,07*
€ 367,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,95*
€ 358,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,30*
€ 333,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,55*
€ 317,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,29*
€ 296,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900S
ab € 1.214,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-S 41
ab € 122,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3700
ab € 654,16*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800
ab € 750,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800S
ab € 837,20*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900
ab € 1.132,48*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VDR 10
ab € 669,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VD 3
ab € 136,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 204
ab € 698,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.