Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Achsen-Datenlogger PCE-VD 3 für Vibration, 168042 Werte von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Vibrationsdatenlogger PCE-VD 3
PCE Instruments Vibrationsdatenlogger PCE-VD 3
Software Beschelunigungsdatenlogger PCE-VD 3
Anwendung 3-Achsen-Logger PCE-VD 3
Artikel-Nr.:
     413-PCE-VD 3
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VD 3
EAN/GTIN:
     4250348707628
Suchbegriffe:
Datenlogger
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Beschleunigungsdatenlogger PCE-VD 3
Der Vibrations-Datenlogger ist ein universeller Logger bei dem ein 3-Achsen-Beschleunigungssensor integriert ist. Der interne Sensor des Vibrationsdatenlogger hat einen Messbereich von ±16 g je Achse. Die Beschleunigungskraft wird entlang der Achsen x, y und z gemessen. Da der Logger während der Aufzeichnung in Bewegung ist, werden Veränderungen entlang dieser drei Achsen aufgezeichnet. Mit seiner magnetische und robuste Wandhalterung kann der Vibrations-Datenlogger an jegliche Position einfach und schnell angebracht werden. Durch seine kleine und leichte Bauart kann der 3-Achsen-Datenlogger auch zu anderen Zwecken wie z.B. zur Transportüberwachung genutzt werden. Des weiteren eignet sich der Vibrations-Datenlogger für Sport, Medizin oder allgemein zur Aufzeichnung von 1- bis 3-achsigen Bewegungen.

Artikeldetails:

Messbereich: ±16 g
Auslösung: 0,00625 g
Genauigkeit: ±0,5 g
Frequenzbereich: 0 ... 60 Hz
Speicher: 8 Mbit
normaler Messmodus: 168042 Speicherpunkte
Bewegungserkennung: 112028 Speicherpunkte
Speicherintervall: 50 ms ... 12 Stunden
Schnittstelle: USB
Versorgung: 3,6 V Lithium-Batterie
Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre
Abmessung: 95 x 56 x 33,5 mm
inkl. 3-Achsen-Datenlogger PCE-VD 3, Wandhalterung, Software, Batterie und Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsmeter, Vibrationsmeßgerät, Vibrationsmonitor, Vibrationsprüfgerät, pce instruments schwingungsmesser, schwingungsmesser, Vibrationsdatenlogger, Vibrationsmessgerät, Vibration, Datenspeicher, Speicher Messgerät, PCE, Schwingungsmessgerät, Schwingung, Beschleunigungsmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 136,81*
€ 170,29*
Lager 413
Frei Haus
ab € 137,44*
€ 170,32*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 1100M
ab € 273,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VM 20
ab € 1.658,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900S
ab € 1.216,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-S 41
ab € 123,09*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3700
ab € 657,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800
ab € 750,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800S
ab € 833,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900
ab € 1.134,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VDR 10
ab € 664,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 204
ab € 703,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3700S
ab € 776,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 1100S
ab € 249,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.