Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anemometer PCE-VA 20 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Anemometer PCE-VA 20
PCE Instruments Anemometer PCE-VA 20
Anemometer PCE-VA-20 Lieferumfang
Anemometer PCE-VA 20 von PCE Instruments
Artikel-Nr.:
     413-PCE-VA 20
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VA 20
EAN/GTIN:
     4250348714657
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Anemometer PCE-VA 20
Das Anemometer PCE-VA 20 ist ein vielseitiges Messgerät zur Messung der Parameter Windgeschwindigkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt und Feuchttemperatur. Mit Hilfe des optionalen Volumenstromhauben-Sets kann mit dem Anemometer zusätzlich der Volumenstrom bestimmt werden. Zur Messung der Windgeschwindigkeit und des Volumenstroms verfügt das Anemometer über ein Flügelrad mit einem Durchmesser von zehn Zentimetern.

Artikeldetails:

Messbereich Windgeschwindigkeit: 0,2 ... 30 m/s
Genauigkeit Windgeschwindigkeit: <20 m/s: ±(1,5% MW + 0,3 m/s)/ >20 m/s: ±(3 % MW + 0,3 m/s)
Messbereich Lufttemperatur: -20 ... +60 °C
Genauigkeit Lufttemperatur: ±0,06 °C
Auflösung Lufttemperatur: 0,1 °C / °F
Messbereich Luftfeuchtigkeit: 0,1 ... 99,9 % r.F.
Genauigkeit Luftfeuchtigkeit: ±3 % r.F. (bei 25 °C und 10...90 % r.F.)sonst: ±5 % r.F.
Auflösung Luftfeuchtigkeit: 0,1 % r.F.
Ansprechzeit Temperatur: 60 Sekunden
Ansprechzeit Luftfeuchtigkeit: 60 Sekunden
Aktualisierung LCD: 1 x pro Sekunde
Anzeige Feuchttemperatur: -20 ... +59,9 °C
Anzeige Taupunkttemperatur: -5 ... +59,9 °C
Anzeige Volumenstrom: 0 ... 99999 m³/min
Auflösung Volumenstrom: 0,1 m³/min (0...9999,9 m³/min) / 1 m³/min (10000...99999 m³/min)
Automatische Abschaltung: nach 20 Minuten Inaktivität
Größe LCD: 32,5 x 54 mm (H x B)
Stromversorgung: 4 x 1,5 V AAA Batterien
Betriebsbedingungen: 0 ... +50 °C, <80 % r.F.
Lagerbedingungen: -10 ... +50 °C, <90 % r.F.
Abmessungen: 269 x 106 x 51 mm
Gewicht: ca. 200 g
Lieferumfang
1 x 1 x Anemometer PCE-VA 20, 4 x 1,5 V AAA Batterien, 1 x Transportkoffer, 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, pce instruments anemometer, anemometer, 30 m/s anemometer, Thermoanemometer, Hitzedrahtanemometer, Flügelradanemometer, PCE, Luftstrommessgerät, Durchflussmessgerät, Durchflussmesser, Flügelrad, Windmesser, Windmessgerät, Datenlogger, Umweltmessgerät, Umweltmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 250,40*
€ 305,32*
Lager 413
Frei Haus
ab € 249,64*
€ 305,34*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,34*
€ 363,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,52*
€ 350,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,42*
€ 324,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,87*
€ 311,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,64*
€ 297,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS V
ab € 145,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-007
ab € 275,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 3
ab € 173,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS RS485
ab € 363,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 2
ab € 280,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS CR
ab € 236,16*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-A 420
ab € 157,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AM 45
ab € 160,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MPM 10
ab € 72,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS P
ab € 98,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-423N
ab € 174,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.