Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Speicheroszilloskop PCE-UT 2042C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicheroszilloskop PCE-UT 2042C
Speicheroszilloskop PCE-UT 2042C
Artikel-Nr.:
     413-PCE-UT2042C
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-UT2042C
EAN/GTIN:
     4250348706843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handoszilloskop

Speicheroszilloskop PCE-UT2042C

Das Speicheroszilloskop PCE-UT 2042C ist mit vielen leistungsstarken Funktionen ausgestattet und erlaubt somit einen sehr vielseitigen Einsatz in Industrie und Forschung. Mit einer Echtzeit-Abtastrate von 500 MS/s und einer Ersatzzeit-Messfolge von 25 GS/s können mit diesem Speicheroszilloskop problemlos auch sehr schnelle Signale angezeigt werden. Verschiedene Triggermöglichkeiten und Analysefunktionen ermöglichen eine sehr einfache Erfassung und Analyse von Signalen während ein klares LCD-Display und aufrufbare mathematische Funktionen dem Anwender die genaue Beobachtung und Bewertung des Signals erleichtern.

Artikeldetails:

  • Kanäle: 2
  • Echtzeitabtastrate: 500 MS/s ... 1GS/s
  • Ersatzzeit-Messfolge: 25 GS/s
  • Zeitbasis: 10 ns ... 50 s/div
  • Signalspeicher: 1024 k
  • Analoge Bandbreite: 40 MHz
  • Empfindlichkeit: 2 mV ... 5 V/div
  • Display: Farb-LCD
  • Schnittstelle: USB-Host, USB-Device, RS-232
  • Abmessung: 320 x 150 x 130 mm
  • Gewicht: 4,1 kg
  • inkl. Oszilloskop PCE-UT2042C, 2 Tastköpfe (1x, 10x umschaltbar), Software, Netzkabel und Anleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

Weitere Suchbegriffe: Oszilloskope, Handoszilloskope, Oszilloskop, Ossi, Ossis, Laboroszilloskope, Farboszilloskope, Speicheroszilloskope, Digitaloszilloskope
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 219,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1-Kanal Oszilloskop PKT-1220 mit Multimeterfunktionen
PKT
PKT-1220
€ 340,00*
Ähnlich
100 MHz Handoszilloskop PKT-1205
PKT
PKT-1205
€ 550,00*
Ähnlich
2-Kanal Farboszilloskop PCE-UT 2202C
PCE Instruments
PCE-UT2202C
€ 795,00*
Ähnlich
20 MHz Handoszilloskop PKT-1195
PKT
PKT-1195
€ 915,00*
Ähnlich
Digitaloszilloskop PKT-1190 mit Logik-Analysator
PKT
PKT-1190
€ 1.070,00*
Ähnlich
Laborszilloskop PCE-UT 2152C
PCE Instruments
PCE-UT2152C
€ 690,00*
Ähnlich
Oszilloskop / Multimeter PCE-DSO8060
PCE Instruments
PCE-DSO8060
€ 849,00*
Ähnlich
Oszilloskop / Multimeter PCE-UT81B
PCE Instruments
PCE-UT81B
€ 245,00*
Ähnlich
Oszilloskop PKT-1230 mit Logikanalysator
PKT
PKT-1230
€ 1.650,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG