Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Barometer, Hygrometer & Thermometer PCE-THB38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barometer, Hygrometer, Thermometer PCE-THB38
Barometer, Hygrometer, Thermometer PCE-THB38
Artikel-Nr.:
     413-PCE-THB38
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-THB38
EAN/GTIN:
     4250348701442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barometer
Hygrometer
Klimamesser
Luftfeuchte-Messgeräte

Barometer, Hygrometer u. Thermometer PCE-THB38 mit Taupunktberechnung

Das Thermo-Hygro-Barometer PCE-THB38 ist zur Messung und digitalen Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit, der Umgebungstemperatur und des barometrischen Druckes geeignet. Die Temperatur wird mit einem RTD- Sensor und die relative Luftfeuchtigkeit mit einem kapazitiven Sensor mit hoher Wiederholgenauigkeit gemessen. Zusätzlich kalkuliert das Barometer auch den Taupunkt. Somit besitzen Sie mit diesem Gerät ein komplettes Klimamessgerät.

Artikeldetails:

  • Messbereich Luftdruck: 10 ... 1100 hPa
  • Messbereich Temperatur: 0 ... +50 °C
  • Messbereich Luftfeuchte: 10 ... 95 % r.F.
  • Auslösung: 0,1 hPa bis 1000 hPa sonst 1 hPa / 0,1 °C / 0,1 % r.F.
  • Genauigkeit: ±1,5 hPa bis 1000 hPa sonst ±2 hPa / ±0,8 °C / ±3 % r.F.
  • Taupunkt: -25 ... +49 °C(wird berechnet)
  • Versorgung: 4 x 1,5 V Batterie AAA
  • Abmessung: 210 x 40 mm
  • Gewicht: 160 g
  • inkl. Barometer, Hygrometer u. Thermometer PCE-THB38, Batterien und Anleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtigkeitsmesser, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Thermometer, Feuchtemessgerät, Luftruckmessgeräte, Luftdruckmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 105,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Datenlogger für Feuchte und Temperatur
PCE Instruments
PCE-HT110
€ 135,00*
Ähnlich
Datenlogger für Feuchte, Luftdruck und Temperatur
PCE Instruments
PCE-THB40
€ 155,00*
Ähnlich
Digitalmanometer PCE-910
PCE Instruments
PCE-910
€ 175,00*
Ähnlich
Digitalmanometer PCE-917
PCE Instruments
PCE-917
€ 175,00*
Ähnlich
Feuchtemesser PCE-W3 für Altpapier
PCE Instruments
PCE-W3
€ 209,00*
Ähnlich
Feuchtemesser PCE-WT1 für Sägespäne
PCE Instruments
PCE-WT1
€ 379,00*
Ähnlich
Feuchtemessgerät / Psychrometer PCE-310
PCE Instruments
PCE-310
€ 110,00*
Ähnlich
Manometer PCE-P05 mit PC-Schnittstelle, ±350 mbar
PCE Instruments
PCE-P05
€ 115,00*
Ähnlich
Digitalmanometer PCE-P15, ±1000 mbar
PCE Instruments
PCE-P15
€ 115,00*
Ähnlich
Differenzdruckmanometer PCE-P30, ±2000 mbar
PCE Instruments
PCE-P30
€ 115,00*
Ähnlich
Manometer PCE-P50, ±6900 mbar
PCE Instruments
PCE-P50
€ 125,00*
Ähnlich
Anemometer PCE-WL 1
PCE Instruments
PCE-WL1A
€ 350,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG