Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrometer & Thermometer PCE-THB38 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Barometer, Hygrometer, Thermometer PCE-THB38
PCE Instruments Barometer, Hygrometer, Thermometer PCE-THB38
Artikel-Nr.:
     413-PCE-THB 38
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-THB 38
EAN/GTIN:
     4250348701442
Suchbegriffe:
Barometer
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Barometer, Hygrometer u. Thermometer PCE-THB38 mit Taupunktberechnung
Das Thermo-Hygro-Barometer PCE-THB38 ist zur Messung und digitalen Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit, der Umgebungstemperatur und des barometrischen Druckes geeignet. Die Temperatur wird mit einem RTD- Sensor und die relative Luftfeuchtigkeit mit einem kapazitiven Sensor mit hoher Wiederholgenauigkeit gemessen. Zusätzlich kalkuliert das Barometer auch den Taupunkt. Somit besitzen Sie mit diesem Gerät ein komplettes Klimamessgerät.

Artikeldetails:

Messbereich Luftdruck: 10 ... 1100 hPa
Messbereich Temperatur: 0 ... +50 °C
Messbereich Luftfeuchte: 10 ... 95 % r.F.
Auslösung: 0,1 hPa bis 1000 hPa sonst 1 hPa / 0,1 °C / 0,1 % r.F.
Genauigkeit: ±1,5 hPa bis 1000 hPa sonst ±2 hPa / ±0,8 °C / ±3 % r.F.
Taupunkt: -25 ... +49 °C(wird berechnet)
Versorgung: 4 x 1,5 V Batterie AAA
Abmessung: 210 x 40 m
Gewicht: 160 g
inkl. Barometer, Hygrometer u. Thermometer PCE-THB38, Batterien und Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Klimamesser, Klimamessgerät, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, barometer, Thermometer, Feuchtemessgerät, Luftruckmessgeräte, Luftdruckmesser, PCE, Luft, Manometer, Umweltmessgerät, Druckmessgerät, Druckmesser, Feuchtigkeitsmesser, Feuchte Messgerät, relative Feuchte, Klima-Messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 154,88*
€ 193,44*
Lager 413
Frei Haus
ab € 155,45*
€ 193,47*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,47*
€ 230,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,02*
€ 217,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THB 40
ab € 224,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-917
ab € 243,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P30
ab € 209,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT110
ab € 209,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-779N
ab € 166,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-910
ab € 232,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P05
ab € 156,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P15
ab € 208,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P50
ab € 236,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THD 50
ab € 145,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-W3
ab € 559,91*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 10
ab € 669,03*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 5
ab € 672,76*
Ähnlich
PCE Instruments
SS-AZ
ab € 17,50*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA-CT
ab € 40,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.