Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Materialdickenmesser PCE-TG200 inkl. Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialdickenmesser PCE-TG200
Materialdickenmesser PCE-TG200
Artikel-Nr.:
     413-PCE-TG200
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-TG200
EAN/GTIN:
     4250348701435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Materialdickenmessgerät

Materialdickenmesser PCE-TG200

Der Materialdickenmesser PCE-TG200 ist ein einfach zu bedienendes Materialdickenmessgerät für Metalle, Glas und homogene Kunststoffe. Mit dem Gerät ermitteln Sie in Sekunden die Materialdicken von Metall, Glas und Kunststoffen und anderen homogenen Werkstoffen. Die Schallgeschwindigkeit kann frei am Materialdickenmesser eingestellt und somit auf unterschiedlichste Materialien angepasst werden. Das Gerät hat einen Speicher für 4000 Messwerte, diese können mit Hilfe der Software auf einen PC übertragen werden.

Artikeldetails:

  • Messbereich: 0,8 ... 220,0 mm
  • Auflösung: 0,01 mm
  • Genauigkeit: ±0,04 mm bis 100 mm, sonst ±0,3 %
  • Prüfkopf: 5 MHz
  • Schallgeschwindigkeit: 1000 ... 9999 m/s (einstellbar)
  • Anzeige: LCD-Display
  • Oberflächentemperatur des Werkstückes: -20 ... +45 °C
  • Speicher: 4.000 Werte
  • Schnittstelle: RS-232
  • Versorung: 2 x 1,5 V AAA Batterie
  • Abmessung: 108 x 61 x 28 mm
  • Gewicht: 230 g
  • inkl. Materialdickenmesser PCE-TG200, Prüfkopf am Kabel, Software, RS-232 Datenkabel, Kontaktgel, Batterien und Bedienungsanleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

Weitere Suchbegriffe: Materialdickenmesser, Materialdicke, Materialdickenmessgeräte, Wanddickenmesser, Wanddickenmessgeräte, Ultraschall Dickenmesser, Dickenmessgerät, Materialdicke Messgerät, Wanddicke Messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 795,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS-232 auf USB-Adapter für Multimeter
PCE Instruments
RS232-USB-7
€ 32,00*
Zubehör
Ultraschall Kontaktgel
PCE Instruments
TT-GEL
€ 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG