Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Materialdickenmessgerät PCE-TG110 mit Hochtemperatursonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialdickenmessgerät PCE-TG110
Materialdickenmessgerät PCE-TG110
Artikel-Nr.:
     413-PCE-TG110
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-TG110
EAN/GTIN:
     4250348701411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Materialdickenmessgerät
materialdickenmessgerät pce
materialdickenmessgerät

Materialdickenmessgerät PCE-TG110 mit Hochtemperatur-Sonde

Das PCE-TG110 ist ein einfach zu bedienendes Materialdickenmessgerät für Metalle, Glas und homogene Kunststoffe bei Temperaturen bis zu 400°C. Dieses Messgerät arbeitet zum genauen Messen der Materialdicke / Wanddicke mit Ultraschall. Verschiedene Materialien benötigen unterschiedliche Ultraschall-Geschwindigkeiten. Mit dem Gerät ermitteln Sie in Sekunden die Materialdicken von Metall, Glas und Kunststoffen und anderen homogenen Werkstoffen. Die Schallgeschwindigkeit kann frei am Materialdickenmessgerät eingestellt und somit auf unterschiedlichste Materialien angepasst werden. Die Ultraschallsonde besitzt einen Messkopf, der bei Oberflächentemperaturen von bis zu 400 °C eingesetzt werden kann. Der Messkopf ist Spezialummantelt, um so einen maximale Schutz vor Hautverbrennungen zu gewährleisten. Das Messgerät wird werkskalibriert geliefert.

Artikeldetails:

  • Messbereich: 2,5 ... 200,0 mm
  • Auflösung: 0,1 mm
  • Genauigkeit: ±0,1 mm
  • Prüfkopf: 5 MHz, 12mm Sonde
  • Schallgeschwindigkeit: 500 ... 9999 m/s (einstellbar)
  • Anzeige: 4-stelliges LCD-Display
  • Oberflächentemperatur des Werkstückes: -10 ... +400 °C
  • Versorung: 2 x 1,5 V AA Batterie
  • Abmessung: 124 x 67 x 30 mm
  • Gewicht: 240 g
  • inkl. Materialdickenmessgerät PCE-TG110, HT-Prüfkopf am Kabel, Kontaktgel, Batterien, Koffer und Bedienungsanleitung

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

Weitere Suchbegriffe: Materialdickenmesser, Materialdicke, Materialdickenmessgeräte, Wanddickenmesser, Wanddickenmessgeräte, Ultraschall Dickenmesser, Dickenmessgerät, Materialdicke Messgerät, Wanddicke Messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 619,60*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,43*
€ 772,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,60*
€ 737,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
TT-GEL
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG